Hydraulikmutter, HMVC-Serie, G1/4 BSP mm, 191 mm Kolbeninnendurchmesser, 7 mm Kolbenhub, 270 mm Außendurchmesser, HMVC 38E

  • ERIKS:14588390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'177.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'353.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMVC
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
270 mm
Kolbenhub
7 mm
Kolben Innendurchmesser
191 mm
Kolben Außendurchmesser
259 mm