CHF 1'916.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'071.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HMVC |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | G 1/4 mm |
Gewindegröße | 0.25 in |
Außendurchmesser | 244 mm |
Kolbenhub | 6 mm |
Kolben Innendurchmesser | 170.5 mm |
Kolben Außendurchmesser | 235 mm |