CHF 1'601.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'730.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HMVC |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | G 1/4 mm |
Gewindegröße | 0.25 in |
Außendurchmesser | 220 mm |
Kolbenhub | 5 mm |
Kolben Innendurchmesser | 150.5 mm |
Kolben Außendurchmesser | 211 mm |