Hydraulikmutter, HMVC Serie, G1/4 BSP mm, 105,5 mm Kolbeninnendurchmesser, 5 mm Kolbenhub, 172 mm Außendurchmesser, HMVC 21E

  • ERIKS:14588371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'286.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'390.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMVC
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
172 mm
Kolbenhub
5 mm
Kolben Innendurchmesser
105.5 mm
Kolben Außendurchmesser
163 mm