Hydraulikmutter, HMVC Serie, G1/4 BSP mm, 100,5 mm Kolbeninnendurchmesser, 5 mm Kolbenhub, 166 mm Außendurchmesser, HMVC 20E

  • ERIKS:14588370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'250.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'351.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMVC
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
166 mm
Kolbenhub
5 mm
Kolben Innendurchmesser
100.5 mm
Kolben Außendurchmesser
158 mm