CHF 19'466.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 21'042.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HMV |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | G 1/4 mm |
Gewindegröße | 0.25 in |
Außendurchmesser | 1126 mm |
Kolbenhub | 30 mm |
Kolben Innendurchmesser | 952 mm |
Kolben Außendurchmesser | 1097 mm |