Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 90,5 mm Kolbeninnendurchmesser, 5 mm Kolbenhub, 156 mm Außendurchmesser, HMV 18E

  • ERIKS:14588281
  • Hersteller:HMV 18E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'214.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'313.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
156 mm
Kolbenhub
5 mm
Kolben Innendurchmesser
90.5 mm
Kolben Außendurchmesser
147 mm