Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 802 mm Kolbeninnendurchmesser, 25 mm Kolbenhub, 965 mm Außendurchmesser, HMV 160E

  • ERIKS:14588354
  • Hersteller:HMV 160E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'120.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'263.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
965 mm
Kolbenhub
25 mm
Kolben Innendurchmesser
802 mm
Kolben Außendurchmesser
936 mm