Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 777 mm Kolbeninnendurchmesser, 25 mm Kolbenhub, 965 mm Außendurchmesser, HMV 155E

  • ERIKS:14588353
  • Hersteller:HMV 155E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'662.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'687.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
965 mm
Kolbenhub
25 mm
Kolben Innendurchmesser
777 mm
Kolben Außendurchmesser
936 mm