CHF 1'097.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'186.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HMV |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | G 1/4 mm |
Gewindegröße | 0.25 in |
Außendurchmesser | 135 mm |
Kolbenhub | 5 mm |
Kolben Innendurchmesser | 70.5 mm |
Kolben Außendurchmesser | 127 mm |