Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 692 mm Kolbeninnendurchmesser, 25 mm Kolbenhub, 848 mm Außendurchmesser, HMV 138E

  • ERIKS:14588350
  • Hersteller:HMV 138E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'016.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'827.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
848 mm
Kolbenhub
25 mm
Kolben Innendurchmesser
692 mm
Kolben Außendurchmesser
819 mm