Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 652 mm Kolbeninnendurchmesser, 23 mm Kolbenhub, 804 mm Außendurchmesser, HMV 130E

  • ERIKS:14588348
  • Hersteller:HMV 130E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'323.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'078.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
804 mm
Kolbenhub
23 mm
Kolben Innendurchmesser
652 mm
Kolben Außendurchmesser
775 mm