Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 65,5 mm Kolbeninnendurchmesser, 5 mm Kolbenhub, 130 mm Außendurchmesser, HMV 13X1.5E

  • ERIKS:14588276
  • Hersteller:HMV 13X1.5E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'390.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'584.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
130 mm
Kolbenhub
5 mm
Kolben Innendurchmesser
65.5 mm
Kolben Außendurchmesser
121 mm