CHF 1'088.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'177.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HMV |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | G 1/4 mm |
Gewindegröße | 0.25 in |
Außendurchmesser | 130 mm |
Kolbenhub | 5 mm |
Kolben Innendurchmesser | 65.5 mm |
Kolben Außendurchmesser | 121 mm |