Eriks

Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 602 mm Kolbeninnendurchmesser, 23 mm Kolbenhub, 748 mm Außendurchmesser, HMV 120E

  • ERIKS:14588345
  • Hersteller:HMV 120E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'612.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'309.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
748 mm
Kolbenhub
23 mm
Kolben Innendurchmesser
602 mm
Kolben Außendurchmesser
721 mm