Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 60,5 mm Kolbeninnendurchmesser, 5 mm Kolbenhub, 125 mm Außendurchmesser, HMV 12X1.5E

  • ERIKS:14588274
  • Hersteller:HMV 12X1.5E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'368.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'560.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
125 mm
Kolbenhub
5 mm
Kolben Innendurchmesser
60.5 mm
Kolben Außendurchmesser
115 mm