Eriks

Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 582 mm Kolbeninnendurchmesser, 23 mm Kolbenhub, 726 mm Außendurchmesser, HMV 116E

  • ERIKS:14588344
  • Hersteller:HMV 116E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'495.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'183.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
726 mm
Kolbenhub
23 mm
Kolben Innendurchmesser
582 mm
Kolben Außendurchmesser
699 mm