Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 562 mm Kolbeninnendurchmesser, 22 mm Kolbenhub, 704 mm Außendurchmesser, HMV 112E

  • ERIKS:14588342
  • Hersteller:HMV 112E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'099.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'755.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
704 mm
Kolbenhub
22 mm
Kolben Innendurchmesser
562 mm
Kolben Außendurchmesser
678 mm