Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 55,5 mm Kolbeninnendurchmesser, 5 mm Kolbenhub, 120 mm Außendurchmesser, HMV 11X1.5E

  • ERIKS:14588272
  • Hersteller:HMV 11X1.5E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'254.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'437.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
120 mm
Kolbenhub
5 mm
Kolben Innendurchmesser
55.5 mm
Kolben Außendurchmesser
109 mm