Eriks

Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 512 mm Kolbeninnendurchmesser, 20 mm Kolbenhub, 648 mm Außendurchmesser, HMV 102E

  • ERIKS:14588337
  • Hersteller:HMV 102E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'001.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'568.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
648 mm
Kolbenhub
20 mm
Kolben Innendurchmesser
512 mm
Kolben Außendurchmesser
624 mm