Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 502 mm Kolbeninnendurchmesser, 19 mm Kolbenhub, 636 mm Außendurchmesser, HMV 100E

  • ERIKS:14588336
  • Hersteller:HMV 100E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'929.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'490.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
636 mm
Kolbenhub
19 mm
Kolben Innendurchmesser
502 mm
Kolben Außendurchmesser
609 mm