Eriks

Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 50,5 mm Kolbeninnendurchmesser, 5 mm Kolbenhub, 114 mm Außendurchmesser, HMV 10E

  • ERIKS:14588270
  • Hersteller:HMV 10E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'043.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'128.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
114 mm
Kolbenhub
5 mm
Kolben Innendurchmesser
50.5 mm
Kolben Außendurchmesser
104 mm