Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 492 mm Kolbeninnendurchmesser, 19 mm Kolbenhub, 624 mm Außendurchmesser, HMV 98E

  • ERIKS:14588335
  • Hersteller:HMV 98E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'659.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'198.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
624 mm
Kolbenhub
19 mm
Kolben Innendurchmesser
492 mm
Kolben Außendurchmesser
597 mm