Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 472 mm Kolbeninnendurchmesser, 18 mm Kolbenhub, 602 mm Außendurchmesser, HMV 94E

  • ERIKS:14588333
  • Hersteller:HMV 94E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'380.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'896.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
602 mm
Kolbenhub
18 mm
Kolben Innendurchmesser
472 mm
Kolben Außendurchmesser
576 mm