Hydraulikmutter, HMV-Serie, G1/4 BSP mm, 452 mm Kolbeninnendurchmesser, 17 mm Kolbenhub, 580 mm Außendurchmesser, HMV 90E

  • ERIKS:14588331
  • Hersteller:HMV 90E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'984.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'468.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
580 mm
Kolbenhub
17 mm
Kolben Innendurchmesser
452 mm
Kolben Außendurchmesser
554 mm