CHF 5'138.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'554.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HMV |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | G 1/4 mm |
Gewindegröße | 0.25 in |
Außendurchmesser | 522 mm |
Kolbenhub | 17 mm |
Kolben Innendurchmesser | 402 mm |
Kolben Außendurchmesser | 499 mm |