Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 387 mm Kolbeninnendurchmesser, 16 mm Kolbenhub, 504 mm Außendurchmesser, HMV 77E

  • ERIKS:14588325
  • Hersteller:HMV 77E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'868.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'262.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
504 mm
Kolbenhub
16 mm
Kolben Innendurchmesser
387 mm
Kolben Außendurchmesser
483 mm