Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 362 mm Kolbeninnendurchmesser, 15 mm Kolbenhub, 472 mm Außendurchmesser, HMV 72E

  • ERIKS:14588321
  • Hersteller:HMV 72E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'400.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'756.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
472 mm
Kolbenhub
15 mm
Kolben Innendurchmesser
362 mm
Kolben Außendurchmesser
455 mm