Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 342 mm Kolbeninnendurchmesser, 14 mm Kolbenhub, 450 mm Außendurchmesser, HMV 68E

  • ERIKS:14588318
  • Hersteller:HMV 68E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'022.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'347.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
450 mm
Kolbenhub
14 mm
Kolben Innendurchmesser
342 mm
Kolben Außendurchmesser
430 mm