Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 312 mm Kolbeninnendurchmesser, 14 mm Kolbenhub, 416 mm Außendurchmesser, HMV 62E

  • ERIKS:14588315
  • Hersteller:HMV 62E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'698.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'997.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
416 mm
Kolbenhub
14 mm
Kolben Innendurchmesser
312 mm
Kolben Außendurchmesser
397 mm