CHF 3'527.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'812.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HMV |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | G 1/4 mm |
Gewindegröße | 0.25 in |
Außendurchmesser | 404 mm |
Kolbenhub | 14 mm |
Kolben Innendurchmesser | 302 mm |
Kolben Außendurchmesser | 386 mm |