Hydraulikmutter, HMV-Serie, G1/4 BSP mm, 292 mm Kolbeninnendurchmesser, 13 mm Kolbenhub, 390 mm Außendurchmesser, HMV 58E

  • ERIKS:14588313
  • Hersteller:HMV 58E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'374.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'647.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
390 mm
Kolbenhub
13 mm
Kolben Innendurchmesser
292 mm
Kolben Außendurchmesser
375 mm