Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 282 mm Kolbeninnendurchmesser, 12 mm Kolbenhub, 380 mm Außendurchmesser, HMV 56E

  • ERIKS:14588312
  • Hersteller:HMV 56E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'230.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'491.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
380 mm
Kolbenhub
12 mm
Kolben Innendurchmesser
282 mm
Kolben Außendurchmesser
363 mm