Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 272 mm Kolbeninnendurchmesser, 12 mm Kolbenhub, 368 mm Außendurchmesser, HMV 54E

  • ERIKS:14588311
  • Hersteller:HMV 54E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'221.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'482.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
368 mm
Kolbenhub
12 mm
Kolben Innendurchmesser
272 mm
Kolben Außendurchmesser
352 mm