Eriks

Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 262 mm Kolbeninnendurchmesser, 11 mm Kolbenhub, 356 mm Außendurchmesser, HMV 52E

  • ERIKS:14588310
  • Hersteller:HMV 52E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'915.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'151.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
356 mm
Kolbenhub
11 mm
Kolben Innendurchmesser
262 mm
Kolben Außendurchmesser
341 mm