CHF 2'834.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'063.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HMV |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | G 1/4 mm |
Gewindegröße | 0.25 in |
Außendurchmesser | 330 mm |
Kolbenhub | 10 mm |
Kolben Innendurchmesser | 242 mm |
Kolben Außendurchmesser | 316 mm |