Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 237 mm Kolbeninnendurchmesser, 10 mm Kolbenhub, 326 mm Außendurchmesser, HMV 47E

  • ERIKS:14588307
  • Hersteller:HMV 47E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'825.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'053.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
326 mm
Kolbenhub
10 mm
Kolben Innendurchmesser
237 mm
Kolben Außendurchmesser
311 mm