Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 232 mm Kolbeninnendurchmesser, 9 mm Kolbenhub, 318 mm Außendurchmesser, HMV 46E

  • ERIKS:14588306
  • Hersteller:HMV 46E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'798.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'024.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
318 mm
Kolbenhub
9 mm
Kolben Innendurchmesser
232 mm
Kolben Außendurchmesser
305 mm