Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 227 mm Kolbeninnendurchmesser, 9 mm Kolbenhub, 312 mm Außendurchmesser, HMV 45E

  • ERIKS:14588305
  • Hersteller:HMV 45E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'690.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'908.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
312 mm
Kolbenhub
9 mm
Kolben Innendurchmesser
227 mm
Kolben Außendurchmesser
300 mm