CHF 2'582.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'791.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HMV |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | G 1/4 mm |
Gewindegröße | 0.25 in |
Außendurchmesser | 300 mm |
Kolbenhub | 9 mm |
Kolben Innendurchmesser | 217 mm |
Kolben Außendurchmesser | 287 mm |