CHF 2'528.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'732.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HMV |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | G 1/4 mm |
Gewindegröße | 0.25 in |
Außendurchmesser | 294 mm |
Kolbenhub | 9 mm |
Kolben Innendurchmesser | 212 mm |
Kolben Außendurchmesser | 282 mm |