Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 207 mm Kolbeninnendurchmesser, 8 mm Kolbenhub, 288 mm Außendurchmesser, HMV 41E

  • ERIKS:14588301
  • Hersteller:HMV 41E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'420.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'616.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
288 mm
Kolbenhub
8 mm
Kolben Innendurchmesser
207 mm
Kolben Außendurchmesser
276 mm