CHF 2'375.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'567.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HMV |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | G 1/4 mm |
Gewindegröße | 0.25 in |
Außendurchmesser | 282 mm |
Kolbenhub | 8 mm |
Kolben Innendurchmesser | 201 mm |
Kolben Außendurchmesser | 271 mm |