Eriks

Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 180,5 mm Kolbeninnendurchmesser, 6 mm Kolbenhub, 256 mm Außendurchmesser, HMV 36E

  • ERIKS:14588298
  • Hersteller:HMV 36E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'952.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'110.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
256 mm
Kolbenhub
6 mm
Kolben Innendurchmesser
180.5 mm
Kolben Außendurchmesser
247 mm