Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 170,5 mm Kolbeninnendurchmesser, 6 mm Kolbenhub, 244 mm Außendurchmesser, HMV 34E

  • ERIKS:14588297
  • Hersteller:HMV 34E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'907.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'061.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
244 mm
Kolbenhub
6 mm
Kolben Innendurchmesser
170.5 mm
Kolben Außendurchmesser
235 mm