Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 150,5 mm Kolbeninnendurchmesser, 5 mm Kolbenhub, 220 mm Außendurchmesser, HMV 30E

  • ERIKS:14588293
  • Hersteller:HMV 30E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'592.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'721.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
220 mm
Kolbenhub
5 mm
Kolben Innendurchmesser
150.5 mm
Kolben Außendurchmesser
211 mm