Eriks

Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 130,5 mm Kolbeninnendurchmesser, 5 mm Kolbenhub, 198 mm Außendurchmesser, HMV 26E

  • ERIKS:14588289
  • Hersteller:HMV 26E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'376.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'487.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
198 mm
Kolbenhub
5 mm
Kolben Innendurchmesser
130.5 mm
Kolben Außendurchmesser
190 mm