CHF 66'601.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 71'996.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HMV |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | G 1/4 mm |
Gewindegröße | 0.25 in |
Außendurchmesser | 1255 mm |
Kolbenhub | 35 mm |
Kolben Innendurchmesser | 1063 mm |
Kolben Außendurchmesser | 1220 mm |