Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 105,5 mm Kolbeninnendurchmesser, 5 mm Kolbenhub, 172 mm Außendurchmesser, HMV 21E

  • ERIKS:14588284
  • Hersteller:HMV 21E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'259.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'362.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
172 mm
Kolbenhub
5 mm
Kolben Innendurchmesser
105.5 mm
Kolben Außendurchmesser
163 mm