Hydraulikmutter, HMV Serie, G1/4 BSP mm, 1002 mm Kolbeninnendurchmesser, 34 mm Kolbenhub, 1180 mm Außendurchmesser, HMV 200E

  • ERIKS:14588358
  • Hersteller:HMV 200E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19'628.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 21'217.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMV
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
1180 mm
Kolbenhub
34 mm
Kolben Innendurchmesser
1002 mm
Kolben Außendurchmesser
1150 mm